Flache Scheibe - extra große Reihe ISO 7094 Stahl 100 HV, verzinkt
ISO 7094 Stahl 100 HV verzinkt
SHB-ISO7094-100HV-(A2K)-5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |