Flache Scheibe
ASME B18.21.1 Stahl blank
SHB-FL-SAE-A-N-ST-(BLK)-NO.10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser | 0.2188 in |
Außendurchmesser | 0.5000 in |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Dicke | 0.0469 in |
ASME | ASME B18.21.1 |