Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe

ASME B18.21.1 Stahl verzinkt
SHB-FL-B-NORM-ST-(ZN)-1/4

Art.-Nr. 78130025
EAN 4054458924308
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.21.1, Stahl verzinkt

1 INCH (in) = 25,4 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser

0.2500 in

Außendurchmesser

0.7340 in

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Dicke

0.0630 in

ASME

ASME B18.21.1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen