Flache Scheibe
ASME B18.21.1 Stahl verzinkt
SHB-FL-B-NORM-ST-(ZN)-1/4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser | 0.2500 in |
Außendurchmesser | 0.7340 in |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dicke | 0.0630 in |
ASME | ASME B18.21.1 |