Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Flache Scheibe

ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8 blank
SHB-FL-B-N-EDST-(18-8)-5/8

Art.-Nr. 78113062
EAN 4056808763025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ASME B18.21.1, Edelstahl 18-8 blank

18-8 entspricht einen A2 Edelstahl



1 INCH (in) = 25,4 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser

0.6250 in

Außendurchmesser

1.2500 in

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Dicke

0.1000 in

ASME

ASME B18.21.1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen