Flache Scheibe ASME B18.21.1, Edelstahl 18-8 blank
ASME B18.21.1 Edelstahl 18-8 blank
SHB-FL-B-N-(18-8)-5/8
Art.-Nr. 78113062
EAN 4056808763025
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
18-8 entspricht einen A2 Edelstahl
1 INCH (in) = 25,4 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser | 0,6250 in |
Außendurchmesser | 1,2500 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Dicke | 0,1000 in |
ASME | ASME B18.21.1 |