DIN 126 Stahl 100 HV blank
SHB-DIN126-5,5
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
Passend für Schraubengewinde | M5 |
Innendurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 126 |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 100 HV |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |