Flachbundmutter Radbefestigung
DIN 74361 Stahl 10 phosphatiert Form B
MU-BND-DIN74361-B-10-SW24-(PHR)-M18X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M18 |
Höhe (h1) | 25 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 29 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Phosphatiert |
Steigung | 1,5 mm |
DIN | 74361 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 4 mm |
Eckmaß (e) | 26,51 mm |
Nenndurchmesser | 18 mm |