Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115 Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115 Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115 Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115 Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/moNn_sDXkpQ

Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115 - 1
Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115 - 2
Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115 - 3
Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115 - 4
Fixanker W-FAZ/A4 - DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115 - 5

Fixanker W-FAZ/A4

Fixanker W-FAZ Edelstahl A4
DBL-(W-FAZ/A4)-A4-20-40-M12X115

Art.-Nr. 5928412020
EAN 4046777116472
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
Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Edelstahl A4
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Sofort belastbar - Keine Wartezeiten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4


Reduzierte Verankerungstiefe


  • Minimierter Bohr- und Zeitaufwand

  • Flexibler Einsatzbereich
Leistungsnachweis
  • Zulassung ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 (M8 - M20)

  • Feuerwiderstand (M8 - M16): F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Anwendungsgebiet
Schwere Stahlkonstruktionen
Zaunanlagen
Pfostenträger

Bohrloch herstellen

10

Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setztwerkzeug

Anker setzen

Drehmoment aufbringen

  • Zulassung ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 (M8 - M20)

  • Feuerwiderstand (M8 - M16): F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung


  • Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1und C2)

  • Z.B. zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländern, Holzkonstruktionen, Balken etc.


Einzelbefestigung ohne Zulassung


Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein



W-FAZ/A4 (nicht rostender Stahl A4) darf in trockenen Innenräumen sowie im Freien (einschließlich Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.

Dübeldurchmesser metrisch

M12

Dübellänge (l)

115 mm

Befestigungshöhe (t fix)

20 mm

Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red)

40 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

70 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

50 mm

Scheibendurchmesser x Scheibendicke

24 x 2,5 mm

Schlüsselweite

19 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

90 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red)

70 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Beschichtet

Drehmoment beim Verankern (T inst)

50 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14 mm

Gewindeart x Dübeldurchmesser x Gewindelänge (L th)

M12 x 56

Zulassung

ETA-99/0011

Seismik C1

Ja

Seismik C2

Ja

Dübel Durchmesser [mm]M8M10M12M16M20M24
Leistungsdaten
Standard Verankerungstiefe /
Reduzierte Verankerungstiefe

hef/hef,red [mm]
46353)604070508565100125
Zulässige zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252)2,42,44,33,67,66,111,99,017,119,0
Druckzone (ungerissener Beton C20/252), scr,sp und ccr,sp
siehe Zulassung)
5,73,67,64,311,98,516,712,624,033,6
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone (gerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252)7,47,411,410,417,114,531,421,643,967,1
Druckzone (ungerissener Beton C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,47,411,411,417,117,131,430,243,970,6
Zulässiges BiegemomentMzul [Nm]14,914,929,729,752,6_114,3_231,6448,8
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Bewertung ETA-99/0011
FeuerwiderstandsdauerF30 [kN]9,0_15,0_19,0_30,0___
F60 [kN]5,0_9,0_12,0_15,0___
F90 [kN]1,8_4,0_5,0_7,5___
F120 [kN]1,0_2,0_3,0_6,0___
Kennwerte
Dübel Durchmesser [mm]M8M10M12M16M20M24
Standard Verankerungstiefe/
Reduzierte Verankerungstiefe

hef,/hef, red [mm]
46353)604070508565100125
Setztiefehnom [mm]5241684880609777114140
AchsabstandScr,N [mm]138105180120210150255195300375
RandabstandCcr,N [mm]6952,5906010575127,597,5150187,5
Standard Mindestbauteildickehstd ≥ [mm]100_120_140_160_200250
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm]40_50_60_60_95125
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
smin ≥ [mm]40_50_60_65_90125
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
für c ≥ [mm]70_75_100_100_150125
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
für c ≥ [mm]80_75_120_120_180125
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
cmin ≥ [mm]40_55_60_60_95125
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
cmin ≥ [mm]50_60_75_80_130125
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
für s ≥ [mm]80_90_140_180_200125
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
für s ≥ [mm]100_120_150_150_240125
Reduzierte Mindestbauteildickehmin [mm]808010080120100140140__
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm]4050455060507065__
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
smin ≥ [mm]4050605060508065__
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
für c ≥ [mm]706090100100160160170__
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
für c ≥ [mm]8060140100120160180170__
Bohrerschneiden-Durchmesserdcut ≤ [mm]8,4510,4512,516,520,5524,55
Bohrlochtiefeh1 ≥ [mm]60497555907011090125155
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteildf ≤ [mm]91214182226
Drehmoment beim VerankernTinst = [Nm]203550110200290
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C.
2) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich.
3) Nur für die Verwendung im Innenbereich oder in Feuchträumen geeignet.
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
cmin ≥ [mm]40405065606580100__
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
cmin ≥ [mm]504090657510090170__
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
für s ≥ [mm]80185115180140250180250__
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
für s ≥ [mm]10018514018015018520065__
Bohrernenn-Durchmesserd0 [mm]81012162024

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen