Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fixanker W-FA/S mit großer U-Scheibe für Holzbau - DBL-(W-FA/S)-SHB-(A2K)-65/80-M12X160 Fixanker W-FA/S mit großer U-Scheibe für Holzbau - DBL-(W-FA/S)-SHB-(A2K)-65/80-M12X160
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixanker W-FA/S mit großer U-Scheibe für Holzbau - DBL-(W-FA/S)-SHB-(A2K)-65/80-M12X160 - 1
Fixanker W-FA/S mit großer U-Scheibe für Holzbau - DBL-(W-FA/S)-SHB-(A2K)-65/80-M12X160 - 2

Fixanker W-FA/S mit großer U-Scheibe für Holzbau

DBL-(W-FA/S)-SHB-(A2K)-65/80-M12X160

Art.-Nr. 5932112160

EAN 4048539259670

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fixanker W-FA/S mit großer U-Scheibe für Holzbau

Art.-Nr. 5932112160

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Einzelbefestigung in ungerissenem Beton
  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar - keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl

  • 2 Verankerungstiefen - vielseitiger Einsatzbereich
Leistungsnachweis
  • ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton

  • Feuerwiderstand: F30, F60 F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

Bohrloch herstellen

10

Anker einschlagen mit Handhammer oder Maschinen-Setztwerkzeug

Anker setzen

Drehmoment aufbringen

  • ETA-02/0001 für Einzelbefestigung, Option 7, ungerissener Beton

  • Feuerwiderstand: F30, F60 F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einzelbefestigung: Normalbeton C20/25 bis C50/60 (ungerissener Beton)

  • Geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Holzkonstruktionen, Balken, Pfetten etc.

  • Der Dübel darf für die Verankerung unter vorwiegend ruhender (z.B. Eigengewicht, Einrichtungen, Lagerstoffe) oder quasi-ruhender (z.B. Fassade, Geländer) Belastung verwendet werden

  • W-FA/S darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser metrisch

M12

Dübellänge (l)

160 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Befestigungshöhe (t fix)

65 mm

Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red)

80 mm

Befestigungshöhe (t fix 2)

80 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

90 mm

Bohrlochtiefe reduziert (h 1,red)

75 mm

Bohrlochtiefe (h 1,2)

75 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

65 mm

Effektive Verankerungstiefe reduziert (h ef,red)

50 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef 2)

50 mm

Setztiefe (h nom)

82 mm

Setztiefe (h nom,red)

67 mm

Scheibendurchmesser

44 mm

Schlüsselweite

19 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

12 mm

Drehmoment beim Verankern (T inst)

50 Nm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

14 mm

Gewindelänge (L th)

100 mm

Zulassung

ETA-02/0001

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standard Verankerungstiefe /
Reduzierte Verankerungstiefe
hef / hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Zul. zentrische Zuglast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Druckzone
(ungerissener Beton) C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nzul [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Zul. Querlast1)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Druckzone
(ungerissener Beton) C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vzul [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Feuerwiderstandsdauer
(W-FA/S)
F30 [kN] 0,9 – 1,4 – 2,2 – 3,2 – 6,0 – 10,0 –
F60 [kN] 0,5 – 0,8 – 1,2 – 1,8 – 3,4 – 5,25 –
F90 [kN] 0,3 – 0,5 – 0,8 – 1,2 – 2,2 – 3,6 –
F120 [kN] 0,25 – 0,4 – 0,6 – 0,9 – 1,7 – 2,75 –
Kennwerte
Setztiefe hnom / hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Bohrernenn-∅ d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
Bohrerschneiden-∅ dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Bohrlochtiefe h1 / h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Drehmoment beim Verankern
(W-FA/S, Stahl verzinkt)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Drehmoment beim Verankern
(W-FA/F, Stahl feuerverzinkt)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Einzelbefestigung
Ungerissener Beton, Option 7 (ETA-02/0001 – Stahl verzinkt und Stahl feuerverzinkt)
Dübeldurchmesser [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Standard Verankerungstiefe / Reduzierte Verankerungstiefe hef / hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Achsabstand scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Randabstand ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Minimaler Achsabstand smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Mindestbauteildicke hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Maschinen-Setzwerkzeug W-SFM

MASETZWZG-(W-SFM)-(M8-M16)

Zum schnellen und bequemen Einschlagen von WÜRTH Fixankern mit dem Bohrhammer.