Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage - DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-30-M8X92 Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage - DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-30-M8X92
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage - DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-30-M8X92 - 1
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage - DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-30-M8X92 - 2

Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage

Fixanker W-FAZ-IG Durchsteckmontage Stahl verzinkt
DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-30-M8X92

Art.-Nr. 0904708013

EAN 4048539763719

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage

Art.-Nr. 0904708013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewinde-Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für einen sauberen Abschluss am Anbauteil. Stahl verzinkt
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl

  • Sicheres Nachspreizen bei gerissenem Beton dank Fixanderkonus mit patentiertem Kunststoffüberzug

  • Elegante Optik durch Senkkopf-Schrauben für Sichtbefestigungen bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit (bspw. Geländer)
Leistungsnachweis
  • ETA-99/0011 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 Technical Report TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Hinweis
  • Den Fixanker W-FAZ-IG nur mit den zugehörigen, zulassungskonformen Setzwerkzeugen setzen (Dübelsystem).

  • Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem. Daher bitte gleich separat mitbestellen.

  • Gewindestangen dürfen nur verwendet werden, wenn die in der Zulassung ETA-99/0011 genannten Bedingungen (Werkstoffqualität, Abmessungen, mechanische Eigenschaften) erfüllt sind.

  • Das zur Verankerung notwendige Drehmoment kann mit Würth Drehmomentschlüsseln und passenden Aufsätzen (Einsteckmaulschlüssel) aufgebracht werden.
Anwendungsgebiet

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Anker mit Setzwerkzeug einschlagen

Drehmoment aufbringen

  • ETA-99/0011 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 Technical Report TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einzelbefestigung mit Zulassung


Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)


Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofile, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländer, Holzkonstruktionen, Balken, Stadionsitze etc.



Einzelbefestigung ohne Zulassung


Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein



Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden

Dübeldurchmesser metrisch

M8

Dübellänge (l)

92 mm

Einschraubtiefe der Gewindestange min. (Lsd)

12 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10 mm

Bohrlochtiefe (h 1)

75 mm

Effektive Verankerungstiefe (h ef)

58 mm

Leistungsdaten
Dübeldurchmesser [mm] M6 M8 M10 M12
Zul. zentrische Zuglast3)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone
(gerissener Beton
C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef
Nzul [kN] = C20/254) 2,0 3,6 4,8 7,9
Druckzone
(ungerissener Beton
C20/254), s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef
Nzul [kN] = C20/254) 4,8 6,3 7,9 11,9
Zul. zentrische Querlast3)
eines Einzeldübels ohne Randeinfluss
Zugzone und Druckzone
(gerissener und ungerissener Beton
C20/254)
Vzul [kN] = C20/254) 2,9 4,3 6,2 13,9
Zulässiges Biegemoment Mzul [Nm] 20,6 30,4 43,4 118,3
Feuerwiderstandsdauer
Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-02/0017
Dübelabmessungen

Dübeldurchmesser W-FAZ-IG/S [mm] M6 M8 M10 M12
Länge Dübel l [mm] 60 70 80 72 82 92 80 90 100 96 106 116
Max. Befestigungshöhe Typ S tfix [mm] 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
Max. Befestigungshöhe Typ SK 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37
Kennwerte
Mindestbauteildicke d ≥ [mm] 100 120 130 160
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
smin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
50 60 65 80
Minimaler Achsabstand
gerissener Beton
für c ≥ [mm] 60 80 100 120
Minimaler Achsabstand
ungerissener Beton
80 100 120 160
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
50 60 70 100
Minimaler Randabstand
gerissener Beton
für s ≥ [mm] 75 100 100 120
Minimaler Randabstand
ungerissener Beton
115 155 170 210
Drehmoment beim Verankern Typ S Tinst [Nm] 10 30 30 55
Drehmoment beim Verankern Typ SK 10 25 40 50
Drehmoment beim Verankern Typ B 8 25 30 45
Durchgangsloch im Anbauteil df ≥ [mm] 9 12 14 18
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sechskantschraube Typ S/S - Durchsteckmontage DIN 933 Stahl 8.8 blau verzinkt

SHR-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M8X18

Mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
x 50 St.
Senkkopfschraube Typ SK/S - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Stahl 8.8 blau verzinkt mit Senkscheibe Stahl blau verzinkt

SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M8X20

Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
x 50 St.
Setzwerkzeug für Fixanker W-FAZ-IG

SETZWZG-(F.FIXANK-W-FAZ-IG)-D-M8

Für die Durchsteckmontage
x 1 St.
Sechskantmutter Typ B/S DIN 934 Stahl blau verzinkt mit Unterlegscheibe DIN EN ISO 7089 (DIN 125) Stahl blau verzinkt

MU-6KT-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M8

Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S und Gewindestange
x 50 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ankerstange Meterware Stahl verzinkt

DBL-(WIT-GWDSTG)-DIN976-B-8.8-M8X1000

Für WIT Injektionssysteme in Beton und Mauerwerk
x 10 St.