Fixanker Innengewinde W-FAZ-IG/S - Durchsteckmontage
Fixanker W-FAZ-IG Durchsteckmontage Stahl verzinkt
DBL-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-10-M6X60
Art.-Nr. 0904706011
EAN 4048539762088
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl
- Sicheres Nachspreizen bei gerissenem Beton dank Fixanderkonus mit patentiertem Kunststoffüberzug
- Elegante Optik durch Senkkopf-Schrauben für Sichtbefestigungen bei gleichzeitig hoher Tragfähigkeit (bspw. Geländer)
- ETA-99/0011 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 Technical Report TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
- Den Fixanker W-FAZ-IG nur mit den zugehörigen, zulassungskonformen Setzwerkzeugen setzen (Dübelsystem).
- Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem. Daher bitte gleich separat mitbestellen.
- Gewindestangen dürfen nur verwendet werden, wenn die in der Zulassung ETA-99/0011 genannten Bedingungen (Werkstoffqualität, Abmessungen, mechanische Eigenschaften) erfüllt sind.
- Das zur Verankerung notwendige Drehmoment kann mit Würth Drehmomentschlüsseln und passenden Aufsätzen (Einsteckmaulschlüssel) aufgebracht werden.
Bohrloch herstellen
Bohrloch reinigen
Anker mit Setzwerkzeug einschlagen
Drehmoment aufbringen
- ETA-99/0011 für Einzelbefestigung Option 1, gerissener und ungerissener Beton
- Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 Technical Report TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)
Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software
Datenblätter(X)
Einzelbefestigung mit Zulassung
Normalbeton C20/25 bis C50/60 (gerissener und ungerissener Beton)
Z.B. Metallkonstruktionen, Metallprofile, Konsolen, Fußplatten, Stützen, Kabeltrassen, Rohrleitungen, Geländer, Holzkonstruktionen, Balken, Stadionsitze etc.
Einzelbefestigung ohne Zulassung
Einsetzbar in Beton < C20/25 und druckfestem Naturstein
Darf nur unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden
Dübeldurchmesser metrisch | M6 |
Dübellänge (l) | 60 mm |
Einschraubtiefe der Gewindestange min. (Lsd) | 9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Bohrlochtiefe (h 1) | 60 mm |
Effektive Verankerungstiefe (h ef) | 45 mm |
| Leistungsdaten | ||||||
| Dübeldurchmesser [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Zul. zentrische Zuglast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone (gerissener Beton C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef | Nzul [kN] = C20/254) | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 7,9 |
| Druckzone (ungerissener Beton C20/254), s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef | Nzul [kN] = C20/254) | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 11,9 | |
| Zul. zentrische Querlast3) eines Einzeldübels ohne Randeinfluss | Zugzone und Druckzone (gerissener und ungerissener Beton C20/254) | Vzul [kN] = C20/254) | 2,9 | 4,3 | 6,2 | 13,9 |
| Zulässiges Biegemoment | Mzul [Nm] | 20,6 | 30,4 | 43,4 | 118,3 | |
| Feuerwiderstandsdauer Zulässige Last unter Brandbeanspruchung (R30, R60, R90, R120) siehe Europäische Technische Zulassung ETA-02/0017 | ||||||
| 3) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten, bei Randeinfluss und Dübelgruppen beachten Sie bitte die Leitlinie für die europäische technische Zulassung (ETAG) Anhang C. 4) Der Beton ist normal bewehrt. Bei höheren Betonfestigkeiten sind höhere Werte möglich. | ||||||
| Dübelabmessungen
| |||||||||||||
| Dübeldurchmesser W-FAZ-IG/S | [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||||||||
| Länge Dübel | l [mm] | 60 | 70 | 80 | 72 | 82 | 92 | 80 | 90 | 100 | 96 | 106 | 116 |
| Max. Befestigungshöhe Typ S | tfix [mm] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| Max. Befestigungshöhe Typ SK | 14 | 24 | 34 | 15 | 25 | 35 | 16 | 26 | 36 | 17 | 27 | 37 | |
| Kennwerte | |||||
| Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 100 | 120 | 130 | 160 |
| Minimaler Achsabstand gerissener Beton | smin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimaler Achsabstand ungerissener Beton | 50 | 60 | 65 | 80 | |
| Minimaler Achsabstand gerissener Beton | für c ≥ [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Minimaler Achsabstand ungerissener Beton | 80 | 100 | 120 | 160 | |
| Minimaler Randabstand gerissener Beton | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Minimaler Randabstand ungerissener Beton | 50 | 60 | 70 | 100 | |
| Minimaler Randabstand gerissener Beton | für s ≥ [mm] | 75 | 100 | 100 | 120 |
| Minimaler Randabstand ungerissener Beton | 115 | 155 | 170 | 210 | |
| Drehmoment beim Verankern Typ S | Tinst [Nm] | 10 | 30 | 30 | 55 |
| Drehmoment beim Verankern Typ SK | 10 | 25 | 40 | 50 | |
| Drehmoment beim Verankern Typ B | 8 | 25 | 30 | 45 | |
| Durchgangsloch im Anbauteil | df ≥ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!