Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Filament ASA

DRKMATL-ASA-VERKEHRSSCHW-D1,75MM-0,75KG

Art.-Nr. 4954636200

EAN 4068362087530

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Filament ASA

Art.-Nr. 4954636200
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
Hochwertiges Filament aus Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymer (ASA), ideal für mechanisch belastete Bauteile mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit
  • Hochleistungsthermoplast mit ähnlichen mechanischen Eigenschaften wie ABS

  • Speziell für Anwendungen mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit

  • Ideales Outdoor Material und für Automotive und Geräte geeignet

  • Lange Lebensdauer

  • Angemessene Hitzebeständigkeit

  • Optimiertes Material mit guter Layerhaftung

  • Verbesserte Fließeigenschaften

  • Geringer Verzug

  • Hohe Verschleiß- und Abnutzungsfestigkeit

  • Gute chemische Beständigkeit

  • Thermische Stabilität

  • Große Farbenvielfalt

  • Matte Oberfläche

  • Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen

  • Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Hinweis

Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

ASA-Filament (Acrylnitril-Styrol-Acrylat) wird im FDM/FFF-3D-Druck vor allem dort eingesetzt, wo höhere mechanische Belastbarkeit, Schlagzähigkeit, Temperatur- und UV-beständigkeit erforderlich sind. Typische Anwendungsgebiete sind daher funktionale Prototypen, Gehäuse, Halterungen, Abdeckungen sowie technische Bauteile, die im Alltag mechanisch beansprucht werden oder erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind. Im Vergleich zu PLA ist ASA weniger spröde und behält seine Eigenschaften auch bei Wärme besser, weshalb es häufig für automobilnahe Anwendungen, Haushaltsgeräte-Komponenten und Werkstatt-Hilfsmittel genutzt wird. Aufgrund der stärkeren Schrumpfung und Emissionen beim Drucken wird ASA meist in geschlossenen oder beheizten Druckräumen verarbeitet und richtet sich eher an erfahrene Anwender.

Anleitung

Zusätzliche Druckrichtlinien


  • Hohe Extruder-Verfahrgeschwindigkeiten können die Druckgenauigkeit beeinträchtigen.

  • Es wird empfohlen, die Geschwindigkeit auf Grundlage eigener Erfahrungswerte zu wählen und sich dabei dem oberen Limit anzunähern.

Hersteller

Würth

Werkstoff

ASA

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Gewicht Filament

0,75 kg

Leergewicht Filamentspule

260 g

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017 ähnlich

Durchmesser (d1)

200 mm

Durchmesser 2 (d2)

105 mm

Durchmesser 3 (d3)

52 mm

Außenbreite (b1)

68 mm

Innenbreite (b2)

59 mm

Düsendurchmesser min.

0,4 mm

Düsentemperatur min./max.

250-270 °C

Temperatur Druckbett min./max.

100 bis 110 °C

Lüfterdrehzahl min./max.

15-30 %

Druckgeschwindigkeit min./max.

40-180 mm/s

Volumetrische Geschwindigkeit max.

15 mm³/s

Haftmittel empfohlen

Wird empfohlen

Geschlossener Bauraum

Wird empfohlen

Gehärtete Düse

Wird nicht benötigt

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / in intakter Originalverpackung, keine direkte Sonneneinstrahlung, trockene und saubere Lagerung bei 18°C bis 27°C/65°F bis 80°F Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen