Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Filament ASA
Filament ASA - 1
Filament ASA - 2
Filament ASA - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Filament ASA

Hochwertiges Filament aus Acrylnitril-Styrol-Acrylat-Copolymer (ASA), ideal für mechanisch belastete Bauteile mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hochleistungsthermoplast mit ähnlichen mechanischen Eigenschaften wie ABS

  • Speziell für Anwendungen mit hoher UV- und Witterungsbeständigkeit

  • Ideales Outdoor Material und für Automotive und Geräte geeignet

  • Lange Lebensdauer

  • Angemessene Hitzebeständigkeit

  • Optimiertes Material mit guter Layerhaftung

  • Verbesserte Fließeigenschaften

  • Geringer Verzug

  • Hohe Verschleiß- und Abnutzungsfestigkeit

  • Gute chemische Beständigkeit

  • Thermische Stabilität

  • Große Farbenvielfalt

  • Matte Oberfläche

  • Es werden die besten verfügbaren Rohstoffe ausgewählt, die zu einem hochwertigen Druckmaterial und einem robusten, wiederholbaren Prozessergebnis führen

  • Rohstoff ist gemäß "REACH- und RoHS-Standards zertifiziert"
Hinweis

Die Angaben der gezeigten Daten stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und enthalten weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie für die Eignung des Produktes für einen bestimmten Zweck. Es obliegt dem Anwender die Prozessfähigkeit seines 3D-Druckers zu ermitteln und unter Nutzung unserer Materialien für seine Anwendungsfälle zu prüfen. Die Werte beziehen sich auf Prüfkörper, die aus dem Halbzeug generiert worden sind und nicht auf Werte, die auf gedruckten Prüfkörpern beruhen.