Figurenschere
Figurenschere ZEBRA
BLSHER-FIGUREN-RECHTS-L260MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ballengriffschale aus 2K-Kunststoff
Verhindert das Abrutschen der Hand
Untere Griffschale aus 1K-Kunststoff
Das Übergleiten der Finger über den unteren Griff wird beim Öffnen und Schließen des Griffes ermöglicht
Grifferhöhungen verhindern das Herausgleiten der Schere aus der Hand
Sicheres Führen der Blechschere
Lange Lebensdauer
- Schneidkopf aus speziellen Edelstahl, im Gesenk geschmiedet
- Schneiden induktiv gehärtet
Unverzahnte Schneidengeometrie
Geringer Kraftaufwand, kein Rutschen des Bleches
Mit Hebelübersetzung
Hohe Schneidekraft bei geringem Kraftaufwand
Datenblätter(X)
Ausführung | Rechtsschneidend |
Länge (L) | 260 mm |
Schneidenlänge | 28 mm |
Schnittleistung max. bei Stahlblech | 1,8 mm |
Schnittleistung max. bei Edelstahl | 1,2 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!