Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fertigspreize/ Distanzrohr einteilig

Fertigspreize/ Distanzrohr einteilig
DISTRO-SHAL-KST-EINTLG-STO-25CM-ID22

Art.-Nr. 0519170025

EAN 4052712271595

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fertigspreize/ Distanzrohr einteilig

Art.-Nr. 0519170025

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2400 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fertiger Abstandhalter zwischen senkrechter Schalung

Kein aufwändiges Zuschneiden auf der Baustelle


-> Zeitersparnis!



Inklusive zwei Stopfen pro Fertigspreize



Kein Einkleben der Stopfen erforderlich



Material: Regranuliertes HDPE (PVC-frei)

Geprüft auf Wasserdichtheit bis 5 bar*, Brandverhalten F120, Luftschalldämmung, Trinkwassereignung



Beständig gegen übliche Säuren und Laugen auf dem Bau



* nur in Verbindung mit Stopfen (Art.-Nr. 0519160322 – im Lieferumfang)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Der Wandstärke entsprechende Fertigspreize wird zwischen die Schalungen eingebaut und mit Ankerstab verspannt.

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Geeignet für Wandstärke

250 mm

Länge

250 mm

Innendurchmesser

22 mm

Außendurchmesser

42 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Stopfen für Rillenkappe

STO-SHAL-KST-RILLKA-DISTRO-ID22-AD26MM

Zum wasserdichten Verschließen von Rillenkappen (Art.-Nr. 0519160223)
x 200 St.