Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fertig-Fuge TEGAfix® 410

Fertig-Fuge fix wasserdurchlässig
FUG-(TEGAFIX-410)WASSERDURCHLÄ-GRAU-25KG

Art.-Nr. 5875500520

EAN 4065746280044

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fertig-Fuge TEGAfix® 410

Art.-Nr. 5875500520
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
1-K Pflasterfugenmörtel für wasserdurchlässige, feste Verfugung von gering belasteten Alt- oder Neupflasterflächen
  • Mindestfugenbreite 3 mm

  • Gebrauchsfertig, kein Mischen

  • Wasserdurchlässig

  • Schlämmbar

  • Auch bei Nieselregen zu verarbeiten

  • Trittsicher
Hinweis

Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken 12 Monate lagerfähig


Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten!



Wird der vakuumierte Beutel beschädigt, härtet das Material aus.


Nicht im Dauernassbereich anwenden, da der Fugenmörtel im stehenden Wasser an Festigkeit verliert. Wasserspeichernde Materialien, wie zum Beispiel Moos oder Laub, sind regelmäßig von der Fugenoberfläche zu entfernen.


Nicht zu verfugende Flächen sollten abgeklebt werden.


Bei hohen Temperaturen ist die Fläche intensiv vorzunässen. Starkregen oder harter Wasserstrahl (Schlauchspritzdüsen) trennt das Bindemittel vom Korn und führt zu Festigkeitsverlust.


Je nach Steinbeschaffenheit können Produktreste zurückbleiben. Es kann durch einen leichten Harzfilm zu Glanzerscheinungen und Farbtonveränderungen in den Oberflächen kommen.


Im Zweifel bitte Probefläche anlegen. Bei (zement- oder kunststoffgebunden) Kunststeinen die Verträglichkeit prüfen!


Auf ausreichend Gefälle achten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Außenbereich, z.B. in Gartenanlagen, dekorativ gestalteten Vorplätzen, Gehwegen oder Innenhöfen ohne Verkehrsbelastung

  • Für N1 und N2 (gebundene Bauweise) nach ZTV Wegebau
Anleitung

Der Fügenmörtel wird einbaufertig in einem vakuumierten Folienbeutel, verpackt im Eimer, angeliefert. Es soll nicht mit anderen Stoffen gemischt werden.


Den Beutel aufschneiden, den Inhalt gleichmäßig auf der Fläche verteilen und mit einem Gummiwischer oder Kokosbesen in die Fugen einarbeiten.


Für eine bessere Verfüllung und Verdichtung kann das Material mit einem weichen Wasserstrahl (Gießkanne) eingeschlämmt werden. Danach abgesackte Fugen durch Nachschlämmen wieder auffüllen.


Zum Abschluss wird mit einem feinen Besen die Fläche diagonal zur Fuge abgekehrt, um den Restmörtel von der Fläche zu entfernen und diesen anschließend zu verwerfen.


Fliesen und Platten, mit Materialdicken unter 3 cm, müssen im Butteringverfahren verlegt sein und werden über die gesamte Fugentiefe ausgefugt.


Bei Fugenbreiten größer 20 mm ist das eingebrachte Fugenmörtelmaterial ausreichend nachzuverdichten, Fugenbreiten kleiner als 4mm sind nur mit erhöhtem Arbeitsaufwand herstellbar.


Die so behandelten Flächen können bei 20°C nach 24-48 Stunden für Fußgängerverkehr freigegeben werden. Nach weiteren 7 Tagen ist der Mörtel vollständig ausgehärtet. Während dieser Zeit sollte die Fläche vor Frost geschützt werden.

Chemische Basis

Kunstharzemulsion, Mineralfüllstoffe, Pigmente und Zusatzstoffe

Farbe

Grau

Begehbarkeit nach max.

24 h

Begehbarkeit Bedingung

bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

30 °C

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche min.

1,9 kg/m²

Auftragsmenge in Gewicht/Fläche max.

10,8 kg/m²

Auftragsmenge Bedingung

bei 3 mm Fugenbreite

Inhaltsgewicht

25 kg

Druckfestigkeit min.

15 N/mm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

kühle und frostfreie Lagerung, im geschlossenen Originalgebinde

Farbe grau, dunkelgrau
Verarbeitungstemperatur +5 °C - +25°C
Verbrauch eingefegt ca. 1,6 kg/dm³
Verarbeitungszeit 30 min nach öffnen
begehbar ca. 24 h
ausgehärtet 7 d
Fugenbreite 3 – 20 mm
Fugenmindesttiefe > 30 mm
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert bei Fugenanteil 10 % ca. 12l/min/m²
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen