Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstersicherung W-FS PRO Set

Fenstersicherung W-FS PRO Set
FESI-EL-SET-(W-FS-PRO)-6TLG

Art.-Nr. 0688908001
EAN 4056807804927
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
Elektronisches Fensterüberwachungssystem mit Touch-Display und App-Steuerung

Überwachung der Fensterzustände OFFEN/GESCHLOSSEN/GEKIPPT


Je nach eingesetztem Sensortyp



Übersichtlich


Visuelle Überwachungsanzeige im Touch-Display



Aktivierung bzw. Deaktivierung der Alarmfunktion am Touch-Display oder aber auch von überall unterwegs mit dem Mobiltelefon



Optischer und akustischer Alarm bei Einbruchsversuch über Sirene


Zusätzlich kann auch eine im System hinterlegte Rufnummer per SMS oder ein Wachdienst benachrichtigt werden.



Bis zu 200 Sensoren können an die Steuerungszentrale angelernt werden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Öffnungen (Türen, Fenster, …) im Haus, Garten, Garage, …

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

163 mm

Breite

97 mm

Höhe

22 mm

Einbaulänge

155 mm

Einbaubreite

87 mm

Einbauhöhe

20 mm

Betriebsspannung

230 V

Frequenz

50 Hz

Kabellänge

1,5 m

WLAN Frequenz min.

2412 MHz

WLAN Frequenz max.

2484 MHz

WLAN Reichweite im Gebäude max.

30 m

Betriebstemperatur min.

-10 °C

Betriebstemperatur max.

40 °C

Akku-/Batterietyp

Lithium

Akku-/Batterieanzahl

2 STK

Funkfrequenz

868.3 MHz

Reichweite im Gebäude max.

30 m

Reichweite im Freifeld max.

100 m

Anlernbare Fenstersensoren max.

200 STK

Leitungslänge max.

15 m

Stromaufnahme

150 mA

Stromaufnahme Standby

20 mA

Relative Luftfeuchtigkeit min.

20 %

Relative Luftfeuchtigkeit max.

90 %

Mit integrierter Antenne

Ja

Schalldruckpegel

80 dB

Anzahl Teile im Sortiment/Set

6 STK

Lieferumfang

1 x Touch-Display, 1 x Bleiakku, 1 x Zentralbox, 1 x Anschlusskabel, 1 x Außensirene

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handsender W-FS für das elektronische Fensterüberwachungssystem W-FS

HNDSEND-EL-(RUECKMELDUNG ZU W-FS)