Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektronisches Fensterüberwachungssystem mit Touch-Display und App-Steuerung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Überwachung der Fensterzustände OFFEN/GESCHLOSSEN/GEKIPPT
Je nach eingesetztem Sensortyp
Übersichtlich
Visuelle Überwachungsanzeige im Touch-Display
Aktivierung bzw. Deaktivierung der Alarmfunktion am Touch-Display oder aber auch von überall unterwegs mit dem Mobiltelefon
Optischer und akustischer Alarm bei Einbruchsversuch über Sirene
Zusätzlich kann auch eine im System hinterlegte Rufnummer per SMS oder ein Wachdienst benachrichtigt werden.
Bis zu 200 Sensoren können an die Steuerungszentrale angelernt werden
Für alle Öffnungen (Türen, Fenster, …) im Haus, Garten, Garage, …
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!