Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf Febos®Plus PH-Antrieb
FEBOSplus Stahl verzinkt Senkfräskopf H Deltacoll
SHR-BO-FRSK-ROSO-H2-(DCO)-3,9X55
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschraubengewinde
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Erhöhter Korrosionsschutz
In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.
Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht
Rollensortiert
- Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser
- (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)
Datenblätter(X)
- Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.
- Zu beachtende Faktoren hierbei sind:
- Kunststoffmaterial und -geometrie
- Stahl und Stahlgüte
- Axialdruck
- Maschinendrehzahl
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 6 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Senkfräskopf |
Bohrspitzendurchmesser | 3,2 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |