FEBOSplus Stahl verzinkt Senkfräskopf H Deltacoll
SHR-BO-FRSK-ROSO-H2-(DCO)-3,9X16
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhter Korrosionsschutz
In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.
Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht
Rollensortiert
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 6 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Senkfräskopf |
Bohrspitzendurchmesser | 3,2 mm |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |