Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOSplus RW-Antrieb
SHR-BO-FRSK-ROSO-RW20-(DCO)-3,9X16
Art.-Nr. 5058223916
EAN 4099618443398
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Kunststofffensterbau mit Blechschraubengewinde und 7,0 mm Kopfdurchmesser.
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm).
- AW Antrieb für bessere Drehmomentübertragung, höhere Standzeit und optimale Zentrierung.
- Bietet erhöhten Korrosionsschutz dank Cr(VI)-freier Beschichtung – bei der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227 NSS wurden über 240 Stunden ohne Rotrost auf dem Grundmetall erreicht.
- Rollensortiert – die Sortierung erfolgt präzise nach Kopfdurchmesser; Fremdteile mit größerem oder kleinerem Durchmesser werden automatisch ausgesondert.
Datenblätter(X)
Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.
Zu beachtende Faktoren hierbei sind:
- Kunststoffmaterial und -geometrie
- Stahl und Stahlgüte
- Axialdruck
- Maschinendrehzahl
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 5,2 mm |
Innenantrieb | RW20 |
Kopfform | Senkfräskopf |
Bohrspitzendurchmesser | 3,4 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |