Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOSplus Stahl, verzinkt blau passiviert, RW-Antrieb

SHR-BO-FRSK-ROSO-RW20-(A2K)-M4X13

Art.-Nr. 0208054013

EAN 4099618436796

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOSplus Stahl, verzinkt blau passiviert, RW-Antrieb

Art.-Nr. 0208054013

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 8000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Automateneinsatz rollensortiert
  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Kunststofffensterbau mit Blechschraubengewinde und 7,0 mm Kopfdurchmesser.

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm).

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen.

  • Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert.

  • Entsteht ein Zwangsvorschub, kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

  • AW Antrieb für bessere Drehmomentübertragung, höhere Standzeit und optimale Zentrierung.
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,0 mm

Kopfhöhe (k1)

2,0 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3,5 mm

Innenantrieb

RW20

Kopfform

Senkfräskopf

Bohrspitzendurchmesser

3,4 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen