Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze FebosPlus

SHR-BO-LANG-ROSO-RW20-(A2K)-3,9X19

Art.-Nr. 5058423919

EAN 4099618443275

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze FebosPlus

Art.-Nr. 5058423919

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), RW-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert.
  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Kunststofffensterbau mit Blechschraubengewinde, verlängerter Bohrspitze für höhere Armierungsstärken und 7,0 mm Kopfdurchmesser.

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 3,5 mm) sowie die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 3,5 mm).

  • AW Antrieb für bessere Drehmomentübertragung, höhere Standzeit und optimale Zentrierung.

  • Die Rollensortierung erfolgt präzise nach dem Kopfdurchmesser, wobei Fremdteile, die größer oder kleiner ausfallen, zuverlässig ausgesondert werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.



Zu beachtende Faktoren hierbei sind:


  • Kunststoffmaterial und -geometrie

  • Stahl und Stahlgüte

  • Axialdruck

  • Maschinendrehzahl

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

ST3,9

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

7 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,25 mm

Innenantrieb

RW20

Kopfform

Linsensenkkopf

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen