Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkkopf Febos® Plus RW-Antrieb

SHR-BO-LISEKPF-ROSO-RW20-(DCO)-3,9X16

Art.-Nr. 5058023916

EAN 4099618443251

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkkopf Febos® Plus RW-Antrieb

Art.-Nr. 5058023916

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet. Für den Automateneinsatz rollensortiert.
  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Erhöhter Korrosionsschutz

  • In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion

  • Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht

  • Rollensortiert

  • Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)


Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb


  • Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit

  • Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.


Zu beachtende Faktoren hierbei sind:


  • Kunststoffmaterial und -geometrie

  • Stahl und Stahlgüte

  • Axialdruck

  • Maschinendrehzahl

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

ST3,9

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,2 mm

Innenantrieb

RW20

Kopfform

Linsensenkkopf

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen