Fensterbauschraube Linsensenkkopf FBS
FBS Stahl verz. Linsenkopf H rollensort. Deltacoll
SHR-LISEKPF-NSP-H2-ROSO-(A3K+S)-4,1X30
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: PH2
- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
Erhöhter Korrosionsschutz
In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.
Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C
Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.
Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
Datenblätter(X)
Für den Automateneinsatz rollensortiert.
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4,1 mm |
Länge (l) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,2 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Kerndurchmesser | 2,5 mm |
Spitzenform | Nadelspitze |
Produktgewicht (per Stück) | 1,600 g |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |