Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbauschraube ASSY® FBS Cut

ASSY FBS Stahl verzinkt VG LiSeKo AW mit Schabenut
SHR-LISEKPF-HO-CUT-AW20-(A3K)-3,5X25/19

Art.-Nr. 0170543525

EAN 4056807302577

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterbauschraube ASSY® FBS Cut

Art.-Nr. 0170543525

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die ASSY Schraube für sämtliche Beschläge im Holzfensterbau bzw. Möbelbau.

Schabenut im Spitzenbereich


Die eingefräste Schabenut vermindert die Spaltkraft der Schraube im Holz, besonders wenn die Schraube im randnahen Bereich zum Einsatz kommt.



Spezieller Senkkopf D=7,2mm mit leichter Linse und Unterkopfbremsrippen


  • Durch die spezielle Kopfform passt der Kopf sauber in den Beschlag.

  • Durch die Unterkopfbremsrippen wird ein Überdrehen der Schraube im Beschlag verhindert.


Automatentaugliches AW – Antriebssystem


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit des Bits

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche


Asymmetrisches Gewinde


Einganggewinde mit scharfer Spitze. Schraube mit Ringgewinde und Schabenut im Spitzenbereich, dadurch ist auch ein randnahes Arbeiten ohne Aufspalten des Holzes möglich. Das Einschraubdrehmoment ist deutlich geringer als bei herkömmlichen Spanplattenschrauben und wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Verarbeitungsmaschine und des Biteinsatzes aus.

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietBefestigung von Beschlägen im Holzfensterbau und im Möbelbau

Werkstoff

Stahl gehärtet

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

3,5 mm

Länge (l)

25 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,2 mm

Kopfhöhe (k)

2,8 mm

Innenantrieb

AW20

Gewindelänge (lg)

19 mm

Kopfform

Linsensenkkopf

Kopfdetails

Bremsrippen

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeform

Eingang

Kerndurchmesser

2,1 mm

Spitzenform

Spitze mit Ringgewinde

Farbe

Silber

Produktgewicht (per Stück)

1,200 g

Einschraubwinkel max.

90 Grad

Einsatzbereich

Fenster, Beschlag

Zulassung

ETA-11/0190

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen