Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbaureparaturschraube Linsensenkkopf FBS

SHR-REP-LISEKPF-NDLSP-RW20-(A3K)-4,8X25

Art.-Nr. 0188114825

EAN 4099618443206

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterbaureparaturschraube Linsensenkkopf FBS

Art.-Nr. 0188114825

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt blau passiviert, RW-Antrieb
  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Aufgrund des Durchmessers 4,8 mm für Reparaturarbeiten bei ausgerissenen Schrauben (Durchmesser 3,9 bis 4,2 mm) geeignet
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

4,8 mm

Länge (l)

25 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7,0 mm

Kopfhöhe (k)

1,9 mm

Innenantrieb

RW20

Gewindelänge (lg)

0 mm

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Spezialgewinde mit Nadelspitze

Gewindeausführung

Vollgewinde

Kerndurchmesser

0 mm

Spitzenform

Nadelspitze

Produktgewicht (per Stück)

2,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen