Fensterbankbohrschraube pias® Edelstahl A2, lackiert
pias Edelstahl A2 Linsenkopf lackiert AW
SHR-BO-LIKPF-SHB-RW20-A2-RAL7016-4,2X20
Art.-Nr. 0211904220
EAN 4099618076954
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
RW-Antrieb
- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Come-out gleich null
Scheibe aus Polyamid
- UV-stabilisiert, ein Verfärben und Verspröden der Scheibe wird minimiert.
- Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung.
- Maximale Stärke Aluminum: 2,5 mm
- Nur Schrauber mit Tiefenanschlag verwenden
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Scheibendurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,9 mm |
Scheibendicke (h1) | 2 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Bohrspitzendurchmesser | 2,8 mm |
Innenantrieb | RW20 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Werkstoff Scheibe | PA - Polyamid |
Farbe Scheibe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Linsenkopf |