Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbankbohrschraube pias® Edelstahl A2

pias Edelstahl A2 blank Linsenkopf AW
SHR-BO-LIKPF-GRGWD-SHB-A2-AW20-M4,2X20
ZEBRA PIAS

Art.-Nr. 0211724220
EAN 4038898078111
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

AW-Antrieb


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Come-out gleich null


Scheibe aus Polyamid


  • UV-stabilisiert, ein Verfärben und Verspröden der Scheibe wird minimiert.

  • Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung.
Hinweis

Maximale Stärke Aluminum: 2,5 mm



Nur Schrauber mit Tiefenanschlag verwenden

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Fensterbänken an Holz- und Aluminiumfenstern ohne vorzubohren.

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Scheibendurchmesser (d2)

12 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,95 mm

Scheibendicke (h1)

2 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Bohrspitzendurchmesser

2,8 mm

Innenantrieb

AW20

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Werkstoff Scheibe

PA - Polyamid

Farbe Scheibe

Natur

Spitzenform

Bohrspitze

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Linsenkopf

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben

ABDEKA-(0126)-R9010-REINWEISS-D3,9

Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben

ABDEKA-(0126)-R7001-SILBERGRAU-D3,9

Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben

ABDEKA-(0126)-R9005-TIEFSCHWARZ-D3,9

Abdeckkappe Für Blechschrauben, Fensterbankschrauben A2, pias-Fensterbankbohrschrauben

ABDEKA-(0126)-R8016-MAHAGONIBRAUN-D3,9

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen