Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D65,0

Art.-Nr. 044164

EAN 4048539593545

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

Art.-Nr. 044164

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M64

Innendurchmesser (d1)

65 mm

Außendurchmesser (d2)

95 mm

Höhe (h1)

16,0 mm

Dicke (s1)

8 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

B

Normen

DIN 127

Breite (b)

14 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen