Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl blank
DIN 127 Stahl blank Form B
RG-FED-DIN127-B-D4,1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 7,6 mm |
Höhe (h1) | 1,8 mm |
Dicke (s1) | 0,9 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | B |
Normen | DIN 127 |