Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN), Form A
DIN 127 Stahl mechanisch verzinkt Form A
RG-FED-DIN127-A-(MZN)-D20,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 20,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 33,6 mm |
Höhe (h1) | 8,8 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |