Federring mit rechteckigem Querschnitt Form A DIN 127, Edelstahl A2 blank
RG-FED-DIN127-A-A2-D3,1
Art.-Nr. 044703
EAN 4048539352852
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6,2 mm |
Höhe (h1) | 1,9 mm |
Dicke (s1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 127 |
