Federring, gewölbt Form A DIN 128, Stahl blank
RG-FED-DIN128-A-D2,1
Art.-Nr. 04418002
EAN 4024835412421
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M2 |
Innendurchmesser (d1) | 2,1 mm |
Außendurchmesser (d2) | 4,4 mm |
Höhe (h1) | 0,9 mm |
Dicke (s1) | 0,5 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 128 |
