Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federring für Zylinderschraube DIN 7980, Stahl blank

DIN 7980 Stahl blank
RG-FED-DIN7980-D20,2

Art.-Nr. 0443020
EAN 4011231383639
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
Besonders geeignet bei Versenkung der Schraube


  • In Verbindung mit kleinem Kopf der Zylinder- und Innensechskantschrauben (DIN 84, 85, 912)

  • Geringerer Aussendurchmesser im Vergleich zu DIN 127
Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M20

Innendurchmesser (d1)

20,2 mm

Außendurchmesser (d2)

30,6 mm

Höhe (h1)

10,6 mm

Dicke (s1)

4,5 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Normen

DIN 7980

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen