Federring Limes DIN 74361, Stahl blank, Form C
DIN 74361 Form C Stahl blank
RG-FED-LIMES-DIN74361-C-18,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Passend für Schraubengewinde | M18 |
Innendurchmesser (d1) | 18,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 29 mm |
Dicke (s1) | 7 mm |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
DIN | 74361 |
Form | C |