Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federndes Druckstück mit Kugel

Federndes Druckstück, Kugel, Edelstahl
FEDDRKSTK-KUG-A1-FEDK+-M6X15

Art.-Nr. 5099201106

EAN 4058794850352

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Federndes Druckstück mit Kugel

Art.-Nr. 5099201106

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Federdruckstück aus Edelstahl mit gehärteter Kugel aus martensitischen Edelstahl, in zwei verschiedenen Federstärken
  • Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet

  • Mit normaler Federkraft und verstärkter Federkraft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Werkstoff Hülse

Edelstahl A1, 1.4305

Werkstoff Kugel

Edelstahl C1, 1.4034

Werkstoff Feder

Edelstahl A2, 1.4310

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

15 mm

Kugeldurchmesser (d2)

3,5 mm

Kugelhöhe (h1)

1 mm

Innenantrieb (s)

IS3

Federkraft Anfang (F1)

28 N

Federkraft Ende (F2)

40 N

Ausführung

Verstärkte Ausführung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen