Federndes Druckstück mit Kugel
Federndes Druckstück, Kugel, Edelstahl
FEDDRKSTK-KUG-A1-FEDK+-M24X48
Art.-Nr. 5099201124
EAN 4058794850413
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet
- Mit normaler Federkraft und verstärkter Federkraft
Datenblätter(X)
Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
![]() | |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A1, 1.4305 |
Werkstoff Kugel | Edelstahl C1, 1.4034 |
Werkstoff Feder | Edelstahl A2, 1.4310 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Länge (l1) | 48 mm |
Kugeldurchmesser (d2) | 15 mm |
Kugelhöhe (h1) | 5,5 mm |
Innenantrieb (s) | IS12 |
Federkraft Anfang (F1) | 130 N |
Federkraft Ende (F2) | 270 N |
Ausführung | Verstärkte Ausführung |
