Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Federndes Druckstück mit Kugel

Federndes Druckstück, Kugel, Stahl
FEDDRKSTK-KUG-5.8-M6X15

Art.-Nr. 5099101006
EAN 4058794850109
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
Federdruckstück aus Stahl mit gehärteter Kugel, in zwei verschiedenen Federstärken
  • Mit normaler Federkraft und verstärkter Federkraft
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Federnde Druckstücke werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.

Werkstoff Hülse

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Werkstoff Kugel

Stahl gehärtet

Werkstoff Feder

Federstahl

Oberfläche

Brüniert

RoHS-konform

Ja

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

15 mm

Kugeldurchmesser (d2)

3,5 mm

Kugelhöhe (h1)

1 mm

Innenantrieb (s)

IS3

Federkraft Anfang (F1)

9 N

Federkraft Ende (F2)

13 N

Ausführung

Standard

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen