Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Falttürscharnier TIOMOS Click-on 25

Topfscharnier Tiomos Falttürscharnier 25
SHAN-T-CLICKON-25-H-BB-K00

Art.-Nr. F045138699

EAN 4052712387555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Falttürscharnier TIOMOS Click-on 25

Art.-Nr. F045138699
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
Zum Verbinden von zwei Eckschranktüren
  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

  • Ohne integrierte Dämpfung

  • Mit Schließautomatik (mit Feder)

Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Türanschlag

Eck

Dämpfung

Nein

Feder

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

14-24 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Stahl

Werkstoff Bandarm

Zamak

Topftiefe

11,8 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm