Fachteilerstab
Fachteilerstab für Schilderregal
FACHTLRSTAB-F.SHLDRGL-1005MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch das Anbringen eines Fachteilerstabes wird ein zusätzliches Ablagefach innerhalb der Ebene generiert.
- Die zu lagernden Schilder werden an die Fachteilerstäbe angelegt.
- Dornlänge 570 mm, inklusive Feststellschraube
Datenblätter(X)
Zur Trennung verschiedener Schildertypen und übersichtlichen Lagerung von Schilder, Tafeln und Hinweisschildern.
Wird durch ein Stecksystem an die verstärkten Längsträger angebracht und mit einer Schraube fixiert.
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!