Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fachteilerstab für Schilderregal
Zur Erstellung einer zusätzlichen Unterteilung der Lagerebene im Schilderregal.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Durch das Anbringen eines Fachteilerstabes wird ein zusätzliches Ablagefach innerhalb der Ebene generiert
- Die zu lagernden Schilder werden an die Fachteilerstäbe angelegt
- Dornlänge 570 mm, inklusive Feststellschraube
Zur Trennung verschiedener Schildertypen und übersichtlichen Lagerung von Schilder, Tafeln und Hinweisschildern.
Wird durch ein Stecksystem an die verstärkten Längsträger angebracht und mit einer Schraube fixiert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!