Fachboden für System-Flügeltürenschrank
FACHBOD-FLGTRSHRNK-16.8-RAL7016
Art.-Nr. 5583145026
EAN 4065746486965
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Fachböden können durch einheitliche Systemmaße in allen Gehäusen mit Flügeltüren im jeweiligen Systemmaß verwendet werden.
- Die Fachböden können im System Rastermaß von 30 mm verstellt und nachgerüstet werden.
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
Datenblätter(X)
Systemmaß | 16.8 |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Traglast Fachboden | 100 kg |
Breite | 967 mm |
Tiefe | 675 mm |