Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

FLEXEN Kältekautschuk Plus S2 Schlauch 2 m selbstklebend

DAEMMST-KAELTKAUTS-PLUS-SK-2-14,0X76

Art.-Nr. 5258602076

EAN 4050382196439

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FLEXEN Kältekautschuk Plus S2 Schlauch 2 m selbstklebend

Art.-Nr. 5258602076

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 28 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochflexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem synthetischem Kautschuk. Geschlitzt/selbstklebend für die nachträgliche Dämmmung
  • Erreicht durch die geringe Rauchentwicklung im Brandfall die Rauchentwicklungsklasse s2

  • Erfüllt mit der reduzierten Rauchentwicklung der Klasse s2 die Anforderung für schwer entflammbare Baustoffe gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB)

  • Zunehmende Dämmschichtdicken

  • Die niedrige Wärmeleitfähigkeit und der hohe Wasserdampfdiffusionswiderstand minimieren Energierverluste

  • Durch die hohe Flexibiliät leicht zu verarbeiten, kann einfach über Rohre und Bögen geschoben werden

  • Wirkt ohne chemische Zusätze antimikrobiell und schützt so vor Mikroorganismen und Schimmel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Dämmen von Kälte-/Klimaleitungen.

Werkstoff

Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks

Farbe

Anthrazit

Rohrdurchmesser

76 mm

Dämmstoffstärke

14,0 mm

Länge

2 m

Ausführung

Geschlitzt, Selbstklebend

Dämmdickenbereich

Dämmschichtdicke 2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-50 bis 110 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,034 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.

10000

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

nach DIN EN 13469/DIN EN 12667

Baustoffklasse Schlauch

BL-s2, d0 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Wärmeleitfähigkeit
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,033
W/(m x K)
0,034
W/(m x K)
0,036
W/(m x K)
0,037
W/(m x K)
0,038
W/(m x K)
0,040
W/(m x K)
0,044
W/(m x K)
–30 °C –20 °C 0 °C +10 °C +20 °C +40 °C +70 °C
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kautschuk-Wickelband anthrazit für FLEXEN® Kältekautschuk Plus

WIKLBA-KAELTEKAUTS-50MMX15MX3MM

Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
x 1 St.
FLEXEN® Kleber

KLEB-DAEMMST-PINSELDOSE-220G

Für FLEXEN® Heizungskautschuk S2, Kältekautschuk plus, Kältekautschuk, PE, PE-Stabil, Exzenterblock Compact
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kälterohrschelle PUR 250 Typ 175

KAELTROSHEL-PUR250-TYP175-30X76MM

Mit Schrauben, fest eingeschäumt in PUR-Hartschaum, an den Innenflächen mit Kautschukmantel
x 10 St.
Kälterohrschelle K mit fest integrierter Dämmeinlage

KAELTROSHEL-K-13X76MM

Bestehend aus einem Hartschaumkern mit einem Lastverteilungsblech und einer Ummantelung aus Kautschuk
x 12 St.
Kälterohrschelle K Plus mit separatem Dämmteil

KAELTROSHEL-(K-PLUS)-2-76MM

Bestehend aus einem Hartschaumkern, mit Kautschuk an den Stirnseiten und robuster Außenhaut mit selbstklebender Überlappung
x 12 St.