Euro-Schraube Linsenkopf Typ B
Stahl Linsenkopf Typ B
SHR-EURO-LIKPF-B-Z2-(A2K)-6,3X10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Vorbohren mit Ø 5,0 mm
Nenndurchmesser (d) | 6,3 mm |
Länge (l) | 10 mm |
Kopfform | Flachkopf |
Typ | B |
Kopfdurchmesser (dh) | 9 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,1 mm |
Kopfdetails | Typ B |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 4 mm |
Spitzenform | Flach |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Untergrund | Holz |
Einsatzbereich | Möbel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!