Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ersatzdichtung für Ausgießer mit flexiblen Metallrohr

Ersatzdichtung für flexiblen Ausgussstutzen
ERSADI-(F.STUT-FLEX)-GU-SCHW

Art.-Nr. 0891420745

EAN 4062856833115

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ersatzdichtung für Ausgießer mit flexiblen Metallrohr

Art.-Nr. 0891420745

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gummidichtung für flexiblen Ausgießer 0891420741 und 0891420742

Um die Dichtigkeit während des Ausbringens des Kraftstoffes aus dem Kanister zu gewährleisten, sind die flexiblen Ausgießer mit einer Gummidichtung ausgestattet.

Hinweis

Die Dichtung ist nur für die nach UN Vorschrift zugelassene Inhaltsstoffe geeignet. Bei anderen Stoffen ist eine Dichtigkeit nicht gewährleistet.


Bitte verwenden Sie nur die zugelassene Original-Ersatzdichtung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Im flexiblen Ausgießer ist die Dichtung im Verschluss montiert und kann dort einfach entnommen und durch eine neue ersetzt werden.

Produktgewicht (per Stück)

36,998 g

Farbe

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgießer mit flexiblen Metallrohr

AUSGUSSSTUT-FLEX-(F.KFTSTKANI-20LTR)

Zur Ausbringung von Kraftstoff und Kraftstoffgemischen aus dem Kraftstoffkanister Stahl 20 Liter
x 1 St.
Ausgießer mit flexiblen Metallrohr

AUSGUSSSTUT-FLEX-(F.KFTSTKANI-20LTR)

Zur Ausbringung von Kraftstoff und Kraftstoffgemischen aus dem Kraftstoffkanister Stahl 20 Liter