Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Entkopplungsvlies CERAfix® 205

Entkopplungsvlies CERAfix 205
ENTKOPPLUNGSVLIES-(CERAFIX-205)-25M

Art.-Nr. 5875100205

EAN 4047376968257

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Entkopplungsvlies CERAfix® 205

Art.-Nr. 5875100205
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
Zur Entkopplung von Spannungen bei der Verlegung von Fliesen und Naturstein oder auch Parkett, Laminat und Teppichbelägen

Einfache Verarbeitung


  • Lässt sich leicht ausrollen und verlegen

  • Faltenfrei verlegbar

  • Niedrige Dehnwerte in Längs- und Querdehnung


Geeignet für Neubau und Renovierung/Sanierung

Hinweis

Verarbeitung mit CERAfix Fliesenklebern. Zahnung ZAB4 verwenden,


CERAfix 205 als Baustellenabfall entsorgen.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Entkoppeln von Spannungen bei der Verlegung von Fliesen, Naturstein, Fertigparkett, Massivparkett und Laminat. Auf ebenen sowie auf kritischen Untergründen oder Untergründen mit Klebstoffresten und fest anhaftenden Anstrichen, wie sie bei Sanierungen häufig auftreten. Durch das CERAfix 205 können Haar- und Schwundrisse in mineralischen Untergründen bis zu einer Breite von 0,5 mm überbrückt werden. Die hohe Reißfestigkeit des Entkopplungsvlieses reduziert Spannungen aus dem Untergrund und hält sie vom nachfolgenden Oberbelag fern.


Das CERAfix® 205 ist ein Verlegeuntergrund mit gleichmäßigem Saugverhalten, dadurch können Scherspannungen durch ungleichmäßige Kleberaushärtung vermieden werden.


Zur Systementkopplung auf dünnschichtigen Fußbodensystemen mit CERAfix 222.

Anleitung

Der Untergrund muss trocken, haftungsfreundlich und eben sein. Altbeläge müssen eine ausreichende Haftung zum Untergrund gewährleisten, deshalb sind lose liegende textile oder elastische Altbeläge nachzukleben. Lose liegende keramische Altbeläge sind zu entfernen und auszugleichen. Altes Parkett ist in der Regel zu schleifen. Bei saugenden und leicht sandenden Untergründen aus Zement- und Gipsbaustoffen, Beton, Putz, Gipskarton, Mauerwerk etc. mit CERAfix 101, CERAfix 102 oder CERAfix 103 grundieren. Die Vliesbahnen werden zunächst lose ausgelegt und grob zugeschnitten. Zum Verkleben den CERAfix 403 LFX gleichmäßig auftragen, Bahnen einlegen und gut anwalzen.

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Grünlich

Gesamtstärke

0,8 mm

Rollenlänge

25 m

Rollenbreite

1 m

Flächengewicht pro m²

0,16 kg

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fliesendispersionsgrund CERAfix® 101

GRNDG-(CERAFIX-101)-10LTR

Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Universalgrundierung auf Dispersionsbasis für innen und außen
x 1 St.
2-K Spezialhaftgrund CERAfix® 103

GRNDG-2K-EPOXI-(CERAFIX-103)-3KG

Lösemittelfreie 2K-Spezialgrundierung und Versiegelung auf Epoxidharzbasis für innen und außen
x 1 St.
Bodenausgleichsmasse CERAfix® 201

NIVELMAS-(CERAFIX-201)-25KG

Kunststoffvergüteter, selbstverlaufender Zementfließspachtel bei Schichtdicken von 2 bis 30 mm CT-C30-F7
Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix® 403 C2 TE S1Flex/XL

FLIESLEICHTKLEBST-(CERAFIX403PLUS)-15KG

Leichter, staubarmer Fliesenkleber für alle keramischen Beläge gemäß EN 12004 / 12002 C2 TE S1 im Kunstoffsack