Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Endkappen-Set mit Touch-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

ENDK-SET-TOUCH-SENSO-EBL-(24-26-MOOVE)

Art.-Nr. 0976521515

EAN 4068362542596

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endkappen-Set mit Touch-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

Art.-Nr. 0976521515
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
In die Einbauleuchte integrierbarer Dimmschalter mit Anschlussleitung, einfache Plug&Play-Steckverbindung
  • Zum Einstecken über einfache Plug&Play-Verbindung in die Einbauleuchte EBL-24-26-Moove

  • Der Dimmschalter kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden

  • Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe

  • Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich

  • Dimmbereich: 10 - 100%

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Schwarz

Länge

20,5 mm

Breite

17 mm

Höhe

10,1 mm

Lieferumfang

1 x Endkappen-Set mit Touch-Sensor und Anschlussleitung 3 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen