Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Endkappen-Set mit Touch-Dimmschalter und Anschlussleitung zu Einbauleuchte EBL-24-26-Moove
In die Einbauleuchte integrierbarer Dimmschalter mit Anschlussleitung, einfache Plug&Play-Steckverbindung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Einstecken über einfache Plug&Play-Verbindung in die Einbauleuchte EBL-24-26-Moove
- Der Dimmschalter kann an zwei Seiten in das Leuchtenprofil eingesteckt werden
- Auswahl der Seite entscheidet über die Lichtfarbe
- Lichtfarben Extrawarmweiß (2.700K) oder Neutralweiß (4.000K) möglich
- Dimmbereich: 10 - 100%
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!